Motion
SB5120DT
Lunettes de protection – antibuée, résistantes aux égratignures, verres gris, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04339204
N° MFRSB5120DT
Prix8.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection – antibuée, résistantes aux égratignures, verres gris, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04339204
N° MFRSB5120DT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA Z87.1-2010, CE EN 166
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Buse en caoutchouc
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Exéter
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    814992011520
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
SB5120DT GRY LENS SPECS W/ANTIFOG
  • Branches en caoutchouc confortables empêchant les lunettes de glisser pour une performance maximale
  • Le style de lunettes de soleil enveloppantes convient à toutes les tailles de visage
  • Les lentilles en polycarbonate sont revêtues pour une résistance supérieure aux égratignures et offrent une protection de 99 % contre les rayons UV nocifs
  • Couleur du cadre : noir
  • Satisfait ou dépasse Z87.1 exigences en matière d’impact élevé