Motion
750.92.31

REXNORD INC
750.92.31

Chaîne supérieure de table - POM, course droite, largeur de 82.5 mm, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI04340884
N° MFR750.92.31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
750.92.31

Chaîne supérieure de table - POM, course droite, largeur de 82.5 mm, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI04340884
N° MFR750.92.31
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    82.5 mm
  • Chaîne Pas  
    38.1 mm
  • Épaisseur du vol
    4.8 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    50 mm
  • Diamètre de la broche
    12.7 mm
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    POM
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    Plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    793699671964

Aperçu

Description du fabricant
750.92.31 SHD325 XL