Spécifications
Dimensions
- Hauteur105 mm
- Longueur147 mm
- Poids0.65 lb
Détails
- Matériau du corpsIngénierie du plastique
- CouleurGris
- Caractéristiques et avantages• Idéal pour les applications de stockage et de transport de fluides sur site • Solution de rechange plus sûre et pratique à la manipulation de fûts plus grands et plus volumineux • Fabriqué avec des matériaux de qualité industrielle et résistants à la chaleur • La construction ultra durable ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas • La conception de filetage d’étanchéité avancée assure un ajustement sûr sur les fûts OilSafe® authentiques • Convient à n’importe quel fût OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes l • Gris
- MatérielIngénierie du plastique
Aperçu
- Idéal pour le stockage et le transport de fluides sur site
- Solution de rechange plus sûre et pratique à la manipulation de fûts plus grands et plus volumineux
- Fabriqué avec des matériaux résistants à la chaleur de qualité industrielle
- La construction ultra durable ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas
- La conception avancée du filetage d’étanchéité assure un ajustement sûr sur les fûts OilSafe ® d’origine
- S’adapte à tous les fûts OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L
- Gris