Motion
58-8658K/TG
Gant en PVC résistant à l’huile avec doublure en Kevlar® et poignée brute
N° D’ARTICLE MI04344245
N° MFR58-8658K/XL
Prix25.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gant en PVC résistant à l’huile avec doublure en Kevlar® et poignée brute
N° D’ARTICLE MI04344245
N° MFR58-8658K/XL
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
Prix25.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    44 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    17.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les applications où de l’huile pour machine est présente et pour les applications qui nécessitent une combinaison de protection contre les liquides et les coupures.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Application
    • Traitement chimique • Raffinage du pétrole • Raffinage pétrochimique • Entretien de l’usine • Équipement de manutention et matériaux abrasifs recouverts d’huiles, de graisses et d’acides
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Ouvert
  • Type de poignet
    Ouvert
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • Caractéristiques et avantages
    • La construction en fibre Dupont Kevlar® offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduit pas d’électricité • Résistant à l’huile et aux liquides, reste souple et solide même après l’exposition aux huiles de machine • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement • La paume à revêtement rugueux offre une excellente prise • La doublure sans couture Kevlar® offre une résistance aux coupures, une excellente sensibilité tactile et est traitée pour résister aux germes et aux odeurs
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Matériau de la doublure
    Kevlar® Doublure
  • Numéro CUP du fabricant
    616314059308
  • Normes respectées
    ASTM F 1704, CE
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    616314059308

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN PVC 58-8658K XL AVEC DOUBLURE EN BROCHETTE
  • La construction en fibre Dupont Kevlar® offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Résistant à l’huile et aux liquides, il reste doux et résistant même après l’exposition aux huiles des machines
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • Paume à revêtement rugueux offrant une excellente prise
  • La doublure sans couture Kevlar® offre une résistance aux coupures, une excellente sensibilité tactile et est traitée pour résister aux germes et aux odeurs