Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-5/32 po
- Longueur de tête5-1/2 po
- Poids de la tête16 oz
- Longueur totale13-1/2 po
- Poids1.91 lb
Détails
- Type de griffeDroit
- Style de visageLisse
- Style de poignéeAcier avec prise confortable
- Matériau de la têteAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- CUP_NON076174511635
- Résistance aux vibrationsAnti-vibration