Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête15/64 x 15/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure31/64 x 25/64 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale7-1/4 po
- Poids0.10 lb
- Taille de la clé1/4 x 5/16 po / 254 x 254 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet non incluse
- Pointes de supportCannelure
- CUP_NON662679572563
- Type de cléClé standard pour boîte