Motion
AR60K-N10BG-1Z

SMC CORP OF AMERICA
AR60K-N10BG-1Z

Régulateur d'air standard - NPT 1.0000 Port, 2.90 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI04352516
N° MFRAR60K-N10BG-1Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR60K-N10BG-1Z

Régulateur d'air standard - NPT 1.0000 Port, 2.90 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI04352516
N° MFRAR60K-N10BG-1Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    60
  • Taille du port de sortie
    1 po
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    176 mm
  • Largeur totale
    154 mm
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    2.83 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Fonction de refoulement, support de montage, plaque signalétique, manomètre - psi, °F, manomètre rond
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    29 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    2.9 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    3 à 30 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AR60K-N10BG-1Z

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon