Motion
MHMR5T
MHMR5T - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - M-R 5MM-5MM TEF
N° D’ARTICLE MI04354228
N° MFRMHMR5T
Prix35.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MHMR5T - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - M-R 5MM-5MM TEF
N° D’ARTICLE MI04354228
N° MFRMHMR5T
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
Prix35.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    8 mm
  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Diamètre de la tête
    16 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    33 mm
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Taille du filetage de la tige
    M5 x 0.8
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    12,611 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MHM-T
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990016522

Aperçu

Description du fabricant
MHMR5T EXTRÉMITÉ TIGE - ALLIAGE 3-PC HT
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable, traité thermiquement
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion