Motion
134770
134770
N° D’ARTICLE MI04361932
N° MFR134770
Prix50.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
134770
N° D’ARTICLE MI04361932
N° MFR134770
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
Prix50.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Industriel à usage général
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    GANT TALON ARGENT MASTERGRIP, SR
  • Code d’harmonisation
    4203291800
  • Capacité de blanchiment
    Nettoyage à sec seulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    134770
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Résistant aux coupures
  • Type de protection
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    43551017653

Aperçu

Description du fabricant
PETIT GANTS WHIZ DROITS 134770
  • Basée sur la construction Silver Talon®, la pièce de paume en cuir de haute qualité, la paume en cuir absorbe l’huile et la graisse, augmentant ainsi les capacités de prise
  • Niveau d’abrasion ANSI 3
  • Niveau de coupe ANSI A7
  • Jauge 10
  • Le Whizard Silver Talon est considéré comme le gant numéro un dans les industries de la viande et de la volaille. La composition brevetée du fil combine des matériaux haute résistance et haute performance avec de l’acier inoxydable, créant une excellente résistance à la traction et une protection supérieure contre les coupures.Le Talon argent est également disponible avec une paume en cuir ou un motif de prise en uréthane pour les applications nécessitant des capacités de prise précises.