Spécifications
Dimensions
- Inertie18 livres par pied carré
- Taille17 po-oz
Détails
- ApplicationPeut fabriquer des machines, des dragues, des pelles électriques, des convoyeurs, des presses électriques
- Application du frein d'embrayageEnsemble de ressorts
- Type d'embrayageDBA
- Type d’articleDBA
- Vitesse maximale2300 tr/min
- Nombre de disques1
- Matériau du produitFonte
- SérieSérie DBA
- Couple statique avant29300 LB.IN
Aperçu
- Les disques à friction fendus en option simplifient l’entretien
- Ensemble disque de friction à faible inertie
- Unités à disques multiples appliquées par ressort ou pression