Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre7/8 po
- Largeur totale0.0450 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.045 po
- Largeur0.0450 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium A
- ApplicationDécoupe de trous
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis25
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementNon renforcé
- CUP_NON097758698467