Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa 45209 est une roue à lamelles montée construite avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium dans un grain 80 , avec une taille de tige de 1/4 pouces, un diamètre de roue de 3 pouces, une largeur de roue de 1 pouce et une vitesse maximale de 20,000 tr/min, ce qui la rend appropriée pour la préparation de surface, le mélange des bords et l’enlèvement de matière agressif sur les surfaces métalliques.
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON097758452090