Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre3 po
- Largeur de la face7/16 po
- Longueur de la garniture3/4 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1/2 à 3/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON697940816510