Motion
WPB12T
Roulement sphérique lisse large - 0.7500 po de diamètre, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI04375459
N° MFRWPB12T
Prix67.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse large - 0.7500 po de diamètre, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI04375459
N° MFRWPB12T
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
Prix67.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    13 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6300 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tolérances plus strictes
  • Application
    Applications de précision
  • Capacité de charge statique axiale
    34383 N
  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Chrome dur plaqué
  • Grade
    Précision
  • Matériau de l’anneau intérieur
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WPB12T
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    37000 lbf
  • Série
    WPB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990009197

Aperçu

Description du fabricant
PALIER LISSE SPHÉRIQUE LARGE WPB12T SPH
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable, traité thermiquement
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer