Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Offre une adhérence ferme avec un polymère conducteur antistatique, un adhésif acrylique
- Prévient les dommages causés par les décharges électrostatiques aux équipements électroniques sensibles dans les environnements de fabrication
- Idéal pour une utilisation dans les zones sensibles à l’électricité statique
- Résiste à des températures allant jusqu’à 130 °C ( 266 °F)
- Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE