Motion
P26-8
Bague de perçage en acier, tête ou sans tête : sans tête, bague Code : P, doublure Code : L
N° D’ARTICLE MI04378163
N° MFRP26-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de perçage en acier, tête ou sans tête : sans tête, bague Code : P, doublure Code : L
N° D’ARTICLE MI04378163
N° MFRP26-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du corps
    13/32 po
  • Diamètre intérieur
    3/16 - F dans
  • Longueur
    1/2 po

Détails

  • Code de coussinet
    P
  • Bague ou chemisage
    Bague
  • Tête ou sans tête
    Sans tête
  • Code de doublure
    L
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
P26-8-.2500 1/4X.407X1/2