Motion
316L16093
Électrode de soudage ER316L ER316L - Type d’électrode : ER316L, acier inoxydable, diamètre général : 3/32 po, taille du contenant : 10 lb
N° D’ARTICLE MI04378585
N° MFR316L16093
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrode de soudage ER316L ER316L - Type d’électrode : ER316L, acier inoxydable, diamètre général : 3/32 po, taille du contenant : 10 lb
N° D’ARTICLE MI04378585
N° MFR316L16093
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 lb
  • Diamètre total
    3/32 po

Détails

  • Type d’électrode
    ER316L
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Résistance minimale à la traction
    540 N/mm2
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRODE 316L16093 316 SS 3/32