Motion
BPO500

BRADY
BPO500

Tampon absorbant – Perforé, matériau en polypropylène, couleur blanche, 15 po de large, 17 po de long, capacité d’absorption de 17 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI04379686
N° MFRBPO500
Prix31.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
BPO500

Tampon absorbant – Perforé, matériau en polypropylène, couleur blanche, 15 po de large, 17 po de long, capacité d’absorption de 17 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI04379686
N° MFRBPO500
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
Prix31.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Lumière
  • Dimensions
    17 po x 15 po
  • Longueur
    17 po
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    17 gal (É.-U.)
  • Application
    Huile seulement
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 112.7(c)(1)(vii)
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de stock du fabricant
    114295
  • Numéro CUP du fabricant
    662706892756
  • Matériel
    Polypropylène
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon
  • CUP_NON
    66270689275

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON BPO500 15X17 HUILE SEULEMENT (100/BAIL)
  • Fournit aux utilisateurs un absorbant durable pour nettoyer les déversements et les fuites à base de pétrole
  • Capacité éprouvée à absorber les liquides et à repousser l’eau, et efficacité dans les applications industrielles et environnementales
  • Meilleure application en cas de déversement d’urgence pour un nettoyage rapide et facile