Motion
NU2318EMA

TIMKEN
NU2318EMA

Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm
N° D’ARTICLE MI04384511
N° MFRNU2318EMA
Prix2,315.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NU2318EMA

Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm
N° D’ARTICLE MI04384511
N° MFRNU2318EMA
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
Prix2,315.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    64 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    64 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    64 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    EMA
  • Capacité de charge dynamique
    112000 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    2900 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU2318EMA