Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale2.19 po
- Longueur totale2.8100 po
- Largeur totale2.8100 po
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
Détails
- Capacité de charge dynamique350 lbf
- Type de boîtierFermé
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller linéaire
- Spécifications techniques