Motion
JSCVM30
Clé mixte - métrique, chrome noir, taille de clé à bout carré de 30 mm, taille de clé à bout ouvert de 30 mm, 15-7/8 po
N° D’ARTICLE MI04386643
N° MFRJSCVM30
Prix89.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome noir, taille de clé à bout carré de 30 mm, taille de clé à bout ouvert de 30 mm, 15-7/8 po
N° D’ARTICLE MI04386643
N° MFRJSCVM30
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
Votre prix89.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    5/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    30 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    5/16 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    2-5/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    30 mm
  • Global Longueur  
    15-7/8 po
  • Poids
    1.89 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    Cannelure
  • CUP_NON
    662679972868
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
JSCVM30 COMBINAISON WR RÉV. SPL 30MM