Motion
BNT009DTP2

NTN
BNT009DTP2

Roulement à contact angulaire double - Tandem, diamètre de 45 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de 32 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI04386829
N° MFRBNT009DTP2
Prix3,708.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BNT009DTP2

Roulement à contact angulaire double - Tandem, diamètre de 45 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de 32 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI04386829
N° MFRBNT009DTP2
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
Prix3,708.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 2
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ENSEMBLE DUPLEX BNT009DTP2
  • Type duplex
    Tandem
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359030754
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    12000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25200 N
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DUPLEX BNT009DTP2