Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordCJ38
- Épaisseur de l’élément18 mm
- Désalignement angulaire maximal1.3 °
- Désalignement parallèle maximal0.027 po
- Diamètre extérieur80 mm
- Poids0.10 lb
Détails
- CouleurVert
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleCJ38
- Duromètre d’élément64 Shore D
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514472259
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144722591
- Rpm max.7100 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieCJ
- Capacité de couple7170 po
- CUP_NON685144722591