Motion
MNG10-14R/BORNE À ANNEAU SX 12/10WIRE  1/4

3M
MNG10-14R/SX RING TERMINAL 12/10WIRE 1/4

Scotchlok™ 3M™ , 50/flacon, MNG10-14R/SX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI04387393
N° MFRMNG10-14R/SX RING TERMINAL 12/10WIRE 1/4
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
MNG10-14R/SX RING TERMINAL 12/10WIRE 1/4

Scotchlok™ 3M™ , 50/flacon, MNG10-14R/SX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI04387393
N° MFRMNG10-14R/SX RING TERMINAL 12/10WIRE 1/4
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.26 po
  • Taille du goujon
    1/4 po
  • Épaisseur du terminal
    0.04 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Jaune
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128587157
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • CUP_NON
    00051128587157
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
MNG10-14R/BORNE À ANNEAU SX 12/10WIRE 1/4
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon jaune isolé avec coutures à butte assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse