Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Longueur de la soie1/2 po
- Diamètre de remplissage0.006 po
- Longueur totale7.7000 po
- Longueur de la garniture1/2 po
Détails
- Matériau de la soieLaiton
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de remplissageLaiton
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382448103
- Nombre de colonnes7
- Nombre de lignes3
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382448103
Aperçu
- Utilisé avec le soudage à l’aluminium à arc inerte
- Des balayages fiables et efficaces à un prix avantageux
- Petite poignée