Motion
50009
Disque à lamelles abrasives pour garniture Tiger de 4-1/2 po, conique (TY29), support réglable, 120Z, écrou UNC 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI04389385
N° MFR50009
Prix16.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles abrasives pour garniture Tiger de 4-1/2 po, conique (TY29), support réglable, 120Z, écrou UNC 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI04389385
N° MFR50009
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
Prix16.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382500092
  • Trimmable
    Trimmable
  • CUP_NON
    012382500092

Aperçu

Description du fabricant
RABAT ABRASIF À DISQUE DE TIGRE DE 50009 4-1/2 PO D
  • Endos en composite pouvant être coupé, exposant plus de matériaux abrasifs
  • Un endos non marquant n’endommagera pas la pièce, ce qui réduira le nombre de reprises et de rebuts

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon