Motion
83717
Brosse de roue Nylox - 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/4 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389435
N° MFR83717
Prix304.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Nylox - 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/4 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389435
N° MFR83717
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
Prix304.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.04 po
  • Diamètre
    12 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.040 po
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Longueur de la garniture
    3 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    012382837174
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382837174

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN NYLOX DE 83717 12 PO, FIL SERTI
  • Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
  • Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles
  • Épaisseur de 7/8 po à travers l’arbre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon