Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.04 po
- Diamètre12 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Diamètre de remplissage0.040 po
- Longueur totale11.9500 po
- Longueur de la garniture3 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Porte-clés ArborAvec porte-clés Arbor
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain80
- Numéro CUP du fabricant012382837181
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382837181
Aperçu
- Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
- Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles
- Épaisseur de 7/8 po à travers l’arbre