Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.022 po
- Diamètre de la brosse1 po
- Longueur de la brosse3/4 po
- Longueur totale4-3/4 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Longueur de la garniture0.215 po
Détails
- Matériau de la soieCéramique
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain120
- Numéro CUP du fabricant012382172084
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- CUP_NON012382172084
Aperçu
- Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
- Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles
- Améliorer l’uniformité d’une pièce à l’autre
- Réduire le contenu en main-d’œuvre en éliminant l’ébarbage manuel