Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre2-3/4 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale2.7000 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture5/8 po
Détails
- MariéMarié
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382133009
- Rpm max.12500 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageÉcrou fileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382133009
- Type de filNœud
Aperçu
- Bande métallique amovible autour du matériau de remplissage pour réduire la longueur de la garniture exposée et l’effilochage léger de la brosse à la vitesse de fonctionnement
- Offre une action de brossage très agressive et contrôlée
- Convient à l’utilisation d’une meuleuse à angle droit