Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre2-3/4 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale2.6000 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieBronze
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageBronze
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382132996
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageÉcrou fileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382132996
- Type de filNœud
Aperçu
- Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
- Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces relativement planes