Motion
09999
Brosse de roue - 15 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389524
N° MFR09999
Prix187.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 15 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389524
N° MFR09999
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
Prix187.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    15 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Longueur de la garniture
    3 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382099992

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À NŒUD HAUTE CONFORMITÉ DE 09999 15 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon