Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre4 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale3.9500 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382130855
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageÉcrou fileté
- Type de produitBrosses de roue
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382130855
- Type de filsertie
Aperçu
- Les meules à fil serti avec un écrou fileté sont conçues pour être utilisées principalement sur les meuleuses à petit angle
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement et en fil d’acier inoxydable de type 302
- Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
- 7/16 po T de la plaque frontale