Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre2.0000 po
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre15 po
- Largeur de la face3/4 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale15.0000 po
- Longueur de la garniture3 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382099909
- Type de filNœud
Aperçu
- Conçu pour une performance maximale dans les applications de production
- Pour une utilisation sur des équipements automatisés tels que des machines d’ébarbage d’engrenages dédiées
- Destiné à être utilisé sur les meuleuses droites et les machines stationnaires telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
- Dotées de la construction de trous de nœud individuels de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de bronze pour une utilisation dans une grande variété d’applications