Motion
86104
Brosse d’extrémité Burr-Rx - Soie en nylon à revêtement céramique, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 10000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04389579
N° MFR86104
Prix29.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité Burr-Rx - Soie en nylon à revêtement céramique, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 10000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04389579
N° MFR86104
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
Votre prix29.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.026 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.026 po
  • Longueur totale
    2.5500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1/4 po

Détails

  • Marié
    Marié
  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de céramique
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    012382861049
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382861049

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À BOUT BURR-RX DE 86104 1 PO, COUPELLE REVÊTUE
  • Idéal pour les postes et les fonctions internes
  • Pour nettoyer les dépôts importants des guides de soupape dans les moteurs à essence et diesel
  • Vitesse maximale de 2000 tr/min
  • Fournir une action de brossage ciblée à une zone spécifique d’une pièce
  • 400  % plus d’action de coupe de bord par rapport au carbure de silicium traditionnel

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon