Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine30-1/4 po
- Poids du matériel2.4 oz/vg2
- Taille3X-Large
Détails
- Détails supplémentairesProtection légère
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 127, ASTM D1117, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBleu
- Style reversOuvert
- Résistance à la flammeVêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusNon
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsTempro
- Type de produitCombinaisons jetables
- Type de jointSergé
- CUP_NON0888120011560
Aperçu
- Survêtement léger et jetable conçu pour aider à protéger et à préserver les vêtements ignifuges primaires
- Fournit une barrière contre les particules et les aérosols non dangereux tout en ne contribuant pas aux brûlures
- Ne s’enflammera pas et continuera à brûler après le retrait d’une source de flamme
- Couleur : Bleu