Motion
PDCY-3.00

PCI
PDCY-3.00

Rouleau à fourche plat - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po d’alésage, 1.7500 po de largeur de rouleau, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI04400377
N° MFRPDCY-3.00
Prix213.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PDCY-3.00

Rouleau à fourche plat - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po d’alésage, 1.7500 po de largeur de rouleau, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI04400377
N° MFRPDCY-3.00
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
Prix213.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 225 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    38000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    PDCY
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946104847

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM PDCY-3.00

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer