Motion
2-71-08301-31-1LP

CASTER CONCEPTS INC
2-71-08301-31-1LP

Roulette de plaque - matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 10000 lb
N° D’ARTICLE MI04400484
N° MFR2-71-08301-31-1LP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CASTER CONCEPTS INC
2-71-08301-31-1LP

Roulette de plaque - matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 10000 lb
N° D’ARTICLE MI04400484
N° MFR2-71-08301-31-1LP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Taille de la jambe
    3/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 - 5-1/4 po
  • Hauteur de montage
    10.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verrouillage pivotant
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Type de frein
    Verrouillage poly (P)
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Roue double
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    10000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Caractéristiques pivotantes
    Verrouillage pivotant
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
2-71-08301-31-1LP /2-71-08301-31-1 C/W SL