Motion
60-06201-60-1LP

CASTER CONCEPTS INC
60-06201-60-1LP

Roulette de plaque - série 60 , polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI04400530
N° MFR60-06201-60-1LP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CASTER CONCEPTS INC
60-06201-60-1LP

Roulette de plaque - série 60 , polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI04400530
N° MFR60-06201-60-1LP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de la goupille King
    3/4 po
  • Taille de la jambe
    1/4 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/4 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verrouillage pivotant
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Type de frein
    Verrouillage poly (P)
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 60
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Caractéristiques pivotantes
    Verrouillage pivotant
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
60-06201-60-1LP 60-06201-60-1 C/W SL PLB