Motion
81-06309-20-1L

CASTER CONCEPTS INC
81-06309-20-1L

Roulette de plaque - série 81 , matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI04400604
N° MFR81-06309-20-1L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CASTER CONCEPTS INC
81-06309-20-1L

Roulette de plaque - série 81 , matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI04400604
N° MFR81-06309-20-1L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Taille de la jambe
    3/8 x 4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/2 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/2 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    8.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/4 x 7-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verrouillage pivotant
  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Sans épingle
  • Série de roulettes
    Série 81
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    4000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Caractéristiques pivotantes
    Verrouillage pivotant
  • Type de roulement de roue
    Conique de précision
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
81-06309-20-1L 81-06309-20-1 TOURNANT C/W