Motion
GEZ 100  TXE-2RS

SKF
GEZ 100 TXE-2RS

Roulement lisse sphérique radial - 1.0000 po alésage, 1.6250 po DE, largeur de bague intérieure de 0.8750 po, étanche
N° D’ARTICLE MI04403074
N° MFRGEZ 100 TXE-2RS
Prix210.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZ 100 TXE-2RS

Roulement lisse sphérique radial - 1.0000 po alésage, 1.6250 po DE, largeur de bague intérieure de 0.8750 po, étanche
N° D’ARTICLE MI04403074
N° MFRGEZ 100 TXE-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix210.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Acier sur tissu PTFE | 2RS Scellé
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Tissu en acier/PTFE
  • Matériau de la doublure
    Tissu en PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GEZ 100 TXE-2RS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571893822
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Tissu PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18659 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    37318 lbf
  • Série
    GEZ
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316571893822

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT LISSE SPHÉRIQUE GEZ 100 TXE-2RS