Motion
16MJ-16FJ/FB-LX

GATES RUBBER CO
16MJ-16FJ/FB-LX

Pivot sous tension - 1 po mâle JIC 37° évasé x 1 po femelle Bossage du joint torique, 1 po, mâle JIC 37° évasé, 1 po, femelle Bossage du joint torique, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04405559
N° MFR16MJ-16FJ/FB-LX
Prix478.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16MJ-16FJ/FB-LX

Pivot sous tension - 1 po mâle JIC 37° évasé x 1 po femelle Bossage du joint torique, 1 po, mâle JIC 37° évasé, 1 po, femelle Bossage du joint torique, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04405559
N° MFR16MJ-16FJ/FB-LX
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
Prix478.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Corps hexagonal
    1.8750 po
  • Tige hexagonale
    1.1875 po
  • Poids
    2.84 lb

Détails

  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme, de homme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Mot-clé de description
    JIC mâle 37° évasé de 2,5 cm x bossage de joint torique femelle de 2,5 cm
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique femelle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
16MJ-16FB-LX