Motion
20MJ-20FJ/FB-LX

GATES RUBBER CO
20MJ-20FJ/FB-LX

Pivot vivant - 1-1/4 po, mâle JIC 37° évasé, 1-1/4 po, femelle O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI04405560
N° MFR20MJ-20FJ/FB-LX
Prix805.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20MJ-20FJ/FB-LX

Pivot vivant - 1-1/4 po, mâle JIC 37° évasé, 1-1/4 po, femelle O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI04405560
N° MFR20MJ-20FJ/FB-LX
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
Prix805.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Corps hexagonal
    2.3750 po
  • Tige hexagonale
    1.5000 po
  • Poids
    4.57 lb

Détails

  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme, de homme à femme
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/8–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique femelle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/8–12
  • Pression de fonctionnement maximale
    5500 psi

Aperçu

Description du fabricant
20MJ-20FB-LX