Motion
CHAÎNE SILENCIEUSE RP612

RAMSEY PRODUCTS CORP
RP612 SILENT CHAIN

Chaîne silencieuse - RamPower, style guide central, pas de 0.7500 po, largeur totale de 3.0000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04410192
N° MFRRP612 SILENT CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAMSEY PRODUCTS CORP
RP612 SILENT CHAIN

Chaîne silencieuse - RamPower, style guide central, pas de 0.7500 po, largeur totale de 3.0000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04410192
N° MFRRP612 SILENT CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.0000 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    0.7500 po
  • Poids
    5.3 lb/pi
  • Largeur
    3.0000 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Guide central
  • Type de chaîne
    Puissance de l’élévateur
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne silencieuse
  • Série
    RP
  • Capacité de charge utile
    45000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SILENCIEUSE RP612
  • La chaîne silencieuse de la série RP ou RamPower fournit environ deux fois la puissance de la chaîne silencieuse standard
  • La chaîne RP fonctionne sur des pignons ayant un profil de dent standard ASME et est bien adaptée aux applications nouvelles ou de remplacement
  • Prix par pied
  • Couper à la longueur voulue