Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée3/4 po NPT
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Vérifier le matériau du siègeLaiton
- Pression maximale150 psi
- Débit maximum19.0 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- OptionsBuna Lip ou Viton Lip. Joint torique enrobant de silicone Teflon en option.
- Matériau du corps de pompeBronze
- Joint d’étanchéitéEmballage
- Conception du typeEngrenage rotatif
- Matériaux mouillésBronze, acier inoxydable