Motion
TP734
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 4 po, DI 7 po, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI04412177
N° MFRTP734
Prix2,152.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 4 po, DI 7 po, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI04412177
N° MFRTP734
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
Prix2,152.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0000 po
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    98916 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    333841 lbf
  • Série
    TP
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • CUP_NON
    637401443183

Aperçu

Description du fabricant
TP734 BUTÉE CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer