Motion
H42508
Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, DI 0.88 po, pression de service 3500 psi, pression d'éclatement 14000 psi, couvercle en caoutchouc néoprène, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI04417291
N° MFRH42508
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, DI 0.88 po, pression de service 3500 psi, pression d'éclatement 14000 psi, couvercle en caoutchouc néoprène, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI04417291
N° MFRH42508
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Rayon de courbure minimum
    7.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.88 po
  • Épaisseur du mur
    0.190 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    14000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Séries 425 N, S, U, Z
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Pression de service
    3500 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H42508 - HAUTE PRESSION HYDRAULIQUE SA