Motion
BST45X100-1BP4

NTN
BST45X100-1BP4

Roulement à contact angulaire – 45 mm d’alésage, 100 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 60 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI04417569
N° MFRBST45X100-1BP4
Prix1,053.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BST45X100-1BP4

Roulement à contact angulaire – 45 mm d’alésage, 100 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 60 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI04417569
N° MFRBST45X100-1BP4
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
Prix1,053.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.783 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BST45X100-1BP4 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359033632
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    153000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    BST
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359033632

Aperçu

Description du fabricant
BST45X100-1BP4 BILLE BRG