Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle à bille3.0000 po
- Plomb1.5000 po
- Diamètre nominal de la vis0.5000 po
- Poids de l’écrou27.2 lb
- Diamètre minimal de la racine2.4800 po
- Poids de la vis19.3 pi-lb
- Serrer pour augmenter de 1 lb0.266 po
Détails
- Type d’accessoireÉcrou sphérique SRT
- Boules par écrou de circuit83/166
- Capacité de charge dynamique53646 lb
- Capacité de charge statique253617 lb
- Direction du filetageMain droite