Motion
RSO8B
Maillon de décalage - 08B / 1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI04422017
N° MFRRSO8B
Prix12.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de décalage - 08B / 1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI04422017
N° MFRRSO8B
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
Prix12.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    08B /1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039188915

Aperçu

Description du fabricant
RS08B LIEN OFFSET (2PIT)